• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon de travail Femme Multinorme Intrinsèque avec Stretch Bleu marine/ Jaune haute visibilité C48

Réf.: 718515128933C48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
Couleur marineblau / high vis gelb
Taille de confection DE 48
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 718515128933C48
EAN / GTIN 7330509875643
Réf. fabricant 718515128933C48

Description

Exécution:


Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide FR, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, ignifuge, antistatique, 260 g/m²

Poches
Poche arrière
Renforcée, poches à clous à trois compartiments sur le devant
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, rabat et poche téléphone
Poche extérieure de protection du genou
Détails
Poche d'identification amovible
Manchette à glissière en plastique
Boutons en plastique
Anneau D à la taille, Élastique à la taille
Étiquettes de certification externes
Fonctionnalité
Repoussant l'huile, la saleté et l'eau, sans métal, Panneau extensible à l'entrejambe et au dos
Renforcement
Renforcement en CORDURA®/Kevlar®/Protal® au niveau du genou

Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Pantalon ignifuge confortable avec une coupe femme et une fonction stretch
  • Le pantalon de travail idéal avec un haut niveau de confort pour les personnes qui travaillent dans des environnements exposés
  • Avec des poches suspendues et des détails intelligents tels que des panneaux stretch pour une liberté de mouvement et une flexibilité accrues
  • L'huile, saleté et hydrofuge est inhérent à une haute résistance à l'usure
  • CORDURA®/Kevlar®/Protal®- renfort sur les genoux, règle pliante et poche pour couteau avec espace pour un téléphone
  • Certifié à EN ISO 20471 ; EN 1149-5 ; EN ISO 11612 et IEC 61482-2
  • Cote d'arc : 10,7 cal/cm² (s'applique au matériau extensible)

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²