Exécution:
Matière principale
92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4 voies 230 g/m²
Détails
Poche d'identité amovible
Porte-couteau avec bouton
Manchette à glissière en plastique
Anneau en D à la taille, Elastique à la taille
Boutons métalliques
Section intérieure de la jambe avec double couture
Grande boucle au dos, Deux passants sur les côtés avec un bouton pour porte-marteau
Poches
Poches arrière avec soufflet, renforcées
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poches à clous - avec porte-outils et une poche supplémentaire avec fermeture éclair
Poches avec soufflet, poche stylo et couteau. Couvercle avec bouton aimanté caché
Fonctionnalité
Coupe femme
4-way stretch
Renforcement
Poches à clous, poches arrière, poche mètre et poches de jambe renforcées en CORDURA®
Description:
- Craftsman Shorts avec une coupe femme
- Une combinaison de matériaux légers extensibles dans les 4 sens qui offrent un confort ultime
- Le dos et l'entrejambe ont un extensibilité dans les 4 sens avec du coton à l'intérieur pour un confort maximal, et l'empiècement arrière a un matériau extensible 4 voies extra léger pour la ventilation
- Le short a une coupe plus étroite et un aspect plus serré
- La tenue d'artisan parfaite pour les journées chaudes
- Aussi disponible dans un modèle pour hommes 1520