Short Artisanat Femme Stretch 4 directions Bleu marine foncé/Noir C36

Réf.: 718316458699C36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
    Couleur marineblau / schwarz
    Taille de confection DE 36
    Type de produit Short

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 718316458699C36
    EAN / GTIN 7330509875933
    Réf. fabricant 718316458699C36

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4 voies 230 g/m²
    Détails
    Poche d'identité amovible
    Porte-couteau avec bouton
    Manchette à glissière en plastique
    Anneau en D à la taille, Elastique à la taille
    Boutons métalliques
    Section intérieure de la jambe avec double couture
    Grande boucle au dos, Deux passants sur les côtés avec un bouton pour porte-marteau
    Poches
    Poches arrière avec soufflet, renforcées
    Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
    Poches intérieures
    Poches à clous - avec porte-outils et une poche supplémentaire avec fermeture éclair
    Poches avec soufflet, poche stylo et couteau. Couvercle avec bouton aimanté caché
    Fonctionnalité
    Coupe femme
    4-way stretch

    Renforcement
    Poches à clous, poches arrière, poche mètre et poches de jambe renforcées en CORDURA®

    Description:

    • Craftsman Shorts avec une coupe femme
    • Une combinaison de matériaux légers extensibles dans les 4 sens qui offrent un confort ultime
    • Le dos et l'entrejambe ont un extensibilité dans les 4 sens avec du coton à l'intérieur pour un confort maximal, et l'empiècement arrière a un matériau extensible 4 voies extra léger pour la ventilation
    • Le short a une coupe plus étroite et un aspect plus serré
    • La tenue d'artisan parfaite pour les journées chaudes
    • Aussi disponible dans un modèle pour hommes 1520