• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon de travail Multinorm pour femme Bleu marine/ Jaune haute visibilité D19

Réf.: 718115148933D19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
Couleur marineblau / high vis gelb
Taille de confection DE 19
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 718115148933D19
EAN / GTIN 7330509843130
Réf. fabricant 718115148933D19

Description

Exécution:


Matière principale
75% coton, 24% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²
Poches
Poche sur la jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche d'identité
Poches intérieures de protection du genou
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches avant avec rabat et bouton poussoir
Poches arrière avec rabat, cachées par des boutons métalliques

Détails
Poche d'identification amovible pour vêtements ignifugés
Sangles
Étiquettes de certification externes

Reflex
Bandes réfléchissantes ignifugées cousues avec doubles coutures

Lavage
Linge industriel EN ISO 15797

Fonctionnalité
Repoussant l'huile, la saleté et l'eau

Description:

  • Pantalon multinorme avec une coupe femme, pour une protection maximale en travaillant dans des environnements difficiles
  • Matériau durable, bonne coupe et renfort supplémentaire au genou
  • Solutions de poches fonctionnelles pour vos outils, et des détails bien pensés comme le tissu foncé sur les zones exposées à la saleté
  • Poches genouillères renforcées en CORDURA®/Kevlar®
  • Testé pour la blanchisserie industrielle
  • Protection contre les éclaboussures de produits chimiques liquides
  • Certifié EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, ATPV : 11. 0 cal/cm²

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²