• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jupe artisanale avec stretch bleu marine/noir C44

Réf.: 718011478999C44
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
Référence article 718011478999C44
EAN / GTIN 7330509800577
Réf. fabricant 718011478999C44

Description

Exécution:


Matière principale
80% coton, 17% polyamide, 3% élasthanne, denim, enduit, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²
Détails
Poche d'identification amovible
Les larges passants au dos et sur les côtés, Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture au dos
Porte-couteau avec bouton
Manchette à glissière en plastique
Boutons métalliques
Anneau en D à la taille
Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, poche stylo, poche Flex-phone et deux grandes poches dont une à glissière, poche amovible pour carte d'identité
Poche d'insertion avec panneau extensible
Poches à clous - avec porte-outils et poches supplémentaires avec fermeture à glissière

Reflex
Détails réfléchissants

Renforcement
Poches à clous et poches arrière renforcées

Fonctionnalité
Extensible dans les deux sens, Short intégré en maille

Description:

  • Jupe artisanale multifonctionnelle, confortable et durable en denim stretch qui possède toutes les poches pratiques dont vous avez besoin
  • La jupe possède un short intérieur en maille pour plus de confort et des contre-plis ajoutés à l'avant et à l'arrière pour plus de mobilité