• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pant. service hiver softshell femme D21

Réf.: 717725139900D21
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
Couleur schwarz
Taille de confection DE 21
Type de produit Pantalons anti-froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 717725139900D21
EAN / GTIN 7330509788967
Réf. fabricant 717725139900D21

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3 couches, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Poches
Poche intérieure pour mètre
Poche intérieure pour téléphone
Poches pour les jambes avec soufflet, fermeture à glissière, poche pour stylo et poche pour couteau

Finition
Extension au bas

Fonctionnalité
Extensible dans les deux sens, Matière respirante imperméable au vent et à l'eau, pas de coutures étanches, ce qui rend le vêtement très résistant à l'eau

Genoux pré-pliés, Coupe régulière, Coupe femme
Détails
Bonne surface pour le transfert
Manchette à glissière en plastique
Anneau D à la taille, Elastique à la taille
Bouton métallique recouvert de caoutchouc

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes

Description:

  • Pantalon de service à la coupe féminine, conçu pour être porté en automne et en hiver, entièrement en tissu softshell extensible
  • Non seulement ce pantalon est doux, léger et très respirant, mais il est également suffisamment chaud pour travailler dans des environnements froids et est apprécié des conducteurs qui sont toujours en train de monter et descendre de leur véhicule