Pince plate à long bec, forme B plate-large, droite, Longueur totale: 140mm

Réf.: 717205 140
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
Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Longueur mors 33 mm
Forme de mâchoire plate-large, droite
Forme B
Norme DIN 5235
Exécution des mors Intérieur lisse
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé
Surface chromé
Type de produit Pinces plates à longs becs

Identification et classification

Référence article 717205 140
Copier
EAN / GTIN 4045197930088
Copier
Réf. fabricant 717205 140
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires extra plates et étroites, intérieur lisse. Pinces chromées, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN 5235

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.