• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

External cylindrical grinding, conventional ceramic 400 x 50 x 127 mm 89A 802 J5A V217 /50

Réf.: 71665
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71665
EAN / GTIN 9003170716659
Réf. fabricant 71665
Article hors catalogue L50140 453

Description

Description:

Dans de nombreuses industries, la rectification cylindrique extérieure est l'un des processus de rectification les plus fréquemment utilisés. Dans l'industrie automobile, par exemple, les arbres à cames, vilebrequins et arbres de transmission sont conçus pour répondre aux demandes et besoins les plus exigeants. Utilisation de corindon supérieur, notamment pour les aciers non alliés et faiblement alliés. La dureté et la structure de la meule influent sur le résultat de rectification et conviennent parfaitement pour une utilisation sur les aciers non alliés et faiblement alliés. Notre assortiment comprend également des meules pour la rectification de goujures en angle.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : 89A 802 J5A V217 /50
  • Dimension (D x T x H): 400 x 50 x 127 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 50 mm
  • Alésage: 127 mm
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier

Avantage(s):

  • Rectification de goujures en angle possible
  • Espérance de vie plus longue
  • Durée de vie accrue

Utilisation:

  • Spécialement pour la rectification cylindrique extérieure d'aciers non et faiblement alliés