Exécution:
Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition déperlante, 240g/m²
Détails
Boucles, dont une avec anneau en D
Verrouillage plastique à glissière
Elastique à la taille
Finition
Extension au bas
Poches
Poche intérieure pour téléphone
Renforcée, poches à clous à trois compartiments sur le devant
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche à stylo
Poches intérieures
Poche à soufflet, fermeture éclair, poche pour stylo et couteau
Poche arrière, une avec rabat
Poche extérieure de protection du genou
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, coupe femme
Panneau extensible à l'entrejambe, au genou et au dos
Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes, bande réfléchissante de 70 mm de large
Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, poches à clous et poche mètre renforcées en CORDURA®
Description:
- Pantalon haute visibilité adapté aux postes de travail difficiles dans des environnements exposés
- Le pantalon est souple et durable, avec une taille élastiquée et des panneaux extensibles pour un ajustement confortable
- Il possède plusieurs poches fonctionnelles et des détails bien conçus qui améliorent les performances
- La poche pour genouillère est conçue pour la genouillère 4027 et renforcée avec le tissu extensible CORDURA® pour un plus grand confort lorsque vous travaillez sur vos genoux
- Certifié EN ISO 20471 Classe 2, vêtements de protection à haute visibilité
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y