• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pant. haute-vis +stretch femme C40

Réf.: 716318113389C40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille de confection DE 40
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 716318113389C40
EAN / GTIN 7330509615225
Réf. fabricant 716318113389C40

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition déperlante, 240g/m²

Détails
Boucles, dont une avec anneau en D
Verrouillage plastique à glissière
Elastique à la taille

Finition
Extension au bas

Poches
Poche intérieure pour téléphone
Renforcée, poches à clous à trois compartiments sur le devant
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche à stylo
Poches intérieures
Poche à soufflet, fermeture éclair, poche pour stylo et couteau
Poche arrière, une avec rabat
Poche extérieure de protection du genou

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, coupe femme
Panneau extensible à l'entrejambe, au genou et au dos

Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes, bande réfléchissante de 70 mm de large

Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, poches à clous et poche mètre renforcées en CORDURA®

Description:

  • Pantalon haute visibilité adapté aux postes de travail difficiles dans des environnements exposés
  • Le pantalon est souple et durable, avec une taille élastiquée et des panneaux extensibles pour un ajustement confortable
  • Il possède plusieurs poches fonctionnelles et des détails bien conçus qui améliorent les performances
  • La poche pour genouillère est conçue pour la genouillère 4027 et renforcée avec le tissu extensible CORDURA® pour un plus grand confort lorsque vous travaillez sur vos genoux
  • Certifié EN ISO 20471 Classe 2, vêtements de protection à haute visibilité

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y