Roue fixe à bandage TPE

Réf.: 71623
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Domaine d'utilisation Transportwagen
    Type de produit Rouleau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 71623
    EAN / GTIN 4017976716237
    Réf. fabricant 71623
    Article hors catalogue L90080 1067

    Description

    Exécution:

    accessoires

    Description:

    160 x 40 mm. Armature en tôle d'acier galvanisée. Roue à bandage TPE (Élastomère thermoplastique) équipée de pare-fils, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement silencieux sur sols plats, peu de résistance au déplacement et à la rotation. Bandage non traçant.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 200
    Roues (mm): 160 x 40
    Type de pneu: TPE
    Hauteur (mm): 196
    Platine (mm): 135 x 110
    Dis. Entre perforations (mm): 105 x 75/80
    Perforations (mm): 11