• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue pivotante avec frein à bandage TPE

Réf.: 71614
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Domaine d'utilisation Chariots de transport
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71614
EAN / GTIN 4017976716145
Réf. fabricant 71614
Article hors catalogue L90080 1070

Description

Exécution:

accessoires

Description:

200 x 40 mm. Armature en tôle d'acier galvanisée. Roue à bandage TPE (Élastomère thermoplastique) avec frein ″double stop″ équipée de pare-fils, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement silencieux sur sols plats, peu de résistance au déplacement et à la rotation. Bandage non traçant.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Roues (mm): 200 x 40
Type de pneu: TPE
Hauteur (mm): 237
Platine (mm): 135 x 110
Dis. Entre perforations (mm): 105 x 75/80
Perforations (mm): 11

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier