• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue pivotante à bandage TPE

Réf.: 71604
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Domaine d'utilisation Chariots de transport
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71604
EAN / GTIN 4017976716046
Réf. fabricant 71604
Article hors catalogue L90080 1071

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Armature en tôle d'acier galvanisée. Roue à bandage TPE (Élastomère thermoplastique) équipée de pare-fils, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement silencieux sur sols plats, peu de résistance au déplacement et à la rotation. Bandage non traçant.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Roues (mm): 200 x 40
Type de pneu: TPE
Hauteur (mm): 237
Platine (mm): 135 x 110
Dis. Entre perforations (mm): 105 x 75/80
Perforations (mm): 11