• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon de travail Stretch Femme Noir D22

Réf.: 715918459900D22
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
Couleur schwarz
Taille de confection DE 22
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 715918459900D22
EAN / GTIN 7330509813553
Réf. fabricant 715918459900D22

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²

Poches
Poche intérieure pour mètre
Poche intérieure pour téléphone
Poches intérieures
Poches de jambe avec soufflet, fermeture éclair, poche stylo et poche couteau

Finition
Extension au bas

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, Coupe femme
Panneau extensible à l'entrejambe, au genou et au dos

Détails
Manchette plastique à glissière
Anneau en D à la taille, Elastique à la taille

Description:

  • Pantalon de service moderne dans un matériau léger mais durable avec des caractéristiques de séchage rapide - ce qui rend le pantalon idéal pour le travail à l'intérieur, ou à l'extérieur par temps chaud
  • Le modèle a une coupe plus étroite, une taille élastique et des genoux précourbés pour un confort accru
  • Pour une capacité de mouvement optimale, le pantalon est doté de panneaux extensibles à des endroits soigneusement sélectionnés, tels que le bas, les genoux et à l'entrejambe
  • Le pantalon dispose d'une poche pour stylo et couteau adaptée aux droitiers et gauchers, d'une poche sur la jambe avec une poche intérieure en filet pour le téléphone portable, ainsi que de l'option d'extension à l'ourlet de la jambe