Pantalon services +stretch femme C50

Réf.: 715911469899C50
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
Sexe Dame
Couleur dunkelgrau / schwarz
Taille de confection DE 50
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 715911469899C50
EAN / GTIN 7330509485019
Réf. fabricant 715911469899C50

Description

Exécution:


Matière principale
75% coton 25% polyamide, toile, Cordura Nyco, 250g/m²

Poches
Poche intérieure pour mètre
Poche intérieure pour téléphone
Poches intérieures
Poches pour les jambes avec soufflet, fermeture à glissière, poche stylo et poche couteau

Finition
Extension au bas

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, Coupe femme
Panneau extensible à l'entrejambe, au genou et au dos

Détails
Manchette à glissière en plastique
Anneau en D à la taille, Elastique à la taille

Description:

  • Pantalon de service pour femmes avec panneaux extensibles, jambes précourbées et taille élastique pour un confort optimal
  • La matière est en CORDURA® Nyco, un tissu durable qui combine la durabilité du CORDURA® et le confort du coton