• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon de travail haute visibilité pour femme avec poches à outils Orange/Vert haute visibilité D21

Réf.: 715618115349D21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
Couleur high vis orange / grün
Taille de confection DE 21
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 715618115349D21
EAN / GTIN 7330509614907
Réf. fabricant 715618115349D21

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition déperlante, 240g/m²

Détails
Boucle latérale pour marteau
Poche d'identification amovible
Boucles, une avec anneau D
Porte-couteau avec bouton
Elastique à la taille
Poches
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec poche stylo et poche téléphone
Poche téléphone
Poches arrière avec soufflet, renforcées. Une avec rabat
Poches à clous - extra larges, inclinées avec de nombreux compartiments supplémentaires
Poches intérieures angulaires
Poche extérieure de protection du genou
Finition
Haut de jambe réglable avec cordon de serrage et renforcement CORDURA®
Fonctionnalité
Coupe femme

Renforcement
Renforcement CORDURA® aux genoux, Poches à clous et poches arrière renforcées

Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes

Lavage
Linge industriel EN ISO 15797

Description:

  • Pantalon de travail pour femmes avec poches à clous au design haute visibilité, résistant, hydrofuge et frais
  • Niveau de confort élevé, grande fonctionnalité et renforts CORDURA® aux genoux
  • Le pantalon a une taille élastique pour un ajustement confortable et des ourlets de jambe de pantalon à cordon de serrage
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 classe 2

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2