Exécution:
Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition déperlante, 240g/m²
Détails
Boucle latérale pour marteau
Poche d'identification amovible
Boucles, une avec anneau D
Porte-couteau avec bouton
Elastique à la taille
Poches
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec poche stylo et poche téléphone
Poche téléphone
Poches arrière avec soufflet, renforcées. Une avec rabat
Poches à clous - extra larges, inclinées avec de nombreux compartiments supplémentaires
Poches intérieures angulaires
Poche extérieure de protection du genou
Finition
Haut de jambe réglable avec cordon de serrage et renforcement CORDURA®
Fonctionnalité
Coupe femme
Renforcement
Renforcement CORDURA® aux genoux, Poches à clous et poches arrière renforcées
Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797
Description:
- Pantalon de travail pour femmes avec poches à clous au design haute visibilité, résistant, hydrofuge et frais
- Niveau de confort élevé, grande fonctionnalité et renforts CORDURA® aux genoux
- Le pantalon a une taille élastique pour un ajustement confortable et des ourlets de jambe de pantalon à cordon de serrage
- Certifié selon la norme EN ISO 20471 classe 2
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2