• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PANTALON Haute-visibilité FEMME C40

Réf.: 715518115389C40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
Couleur orange / marineblau
Taille de confection DE 40
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 715518115389C40
EAN / GTIN 7330509502358
Réf. fabricant 715518115389C40

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition hydrofuge, 240g/m²

Détails
Boucle latérale pour marteau
Poche d'identification amovible
Boucles, une avec anneau D
Porte-couteau avec bouton
Elastique à la taille
Poches
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec poche stylo et poche téléphone
Poche téléphone
Poches arrière avec soufflet, renforcées. Une avec rabat
Poches intérieures coudées
Poche extérieure de protection du genou

Finition
Fond de jambe réglable avec cordon de serrage

Fonctionnalité
Coupe femme
Renforcement
CORDURA®-. renforcé aux genoux

Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Pantalon de travail pour dames sans poches à clous au design haute visibilité, résistant, hydrofuge et frais
  • Haut niveau de confort, grande fonctionnalité et renforts CORDURA® aux genoux
  • Le pantalon a une taille élastiquée pour un ajustement confortable et des ourlets de jambe de pantalon à cordon de serrage
  • Certifié selon EN ISO 20471, classe 2

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2