Roue fixe en polyamide

Réf.: 71524
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Domaine d'utilisation Chariots de transport
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71524
EAN / GTIN 4017976016849
Réf. fabricant 71524
Article hors catalogue L90080 525
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

200 x 50 mm, roue en polyamide, moyeu à roulement à rouleaux. Armature en tôle d'acier galvanisée. Les roues résistent à l'eau salée et aux acides. Compatibles pour des températures de -40° à +90°C.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 350
Roues (mm): 200 x 50
Type de pneu: Polyamide
Hauteur (mm): 237
Platine (mm): 135 x 110
Dis. Entre perforations (mm): 105 x 75/80
Perforations (mm): 11