Roue fixe en polyamide

Réf.: 71523
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Domaine d'utilisation Transportwagen
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71523
EAN / GTIN 4017976016832
Réf. fabricant 71523
Article hors catalogue L90080 447

Description

Exécution:

accessoires

Description:

150 x 40 mm, roue en polyamide, moyeu à roulement à rouleaux. Armature en tôle d'acier galvanisée. Les roues résistent à l'eau salée et aux acides. Compatibles pour des températures de -40° à +90°C.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 350
Roues (mm): 150 x 40
Type de pneu: Polyamide
Hauteur (mm): 196
Platine (mm): 135 x 110
Dis. Entre perforations (mm): 105 x 75/80
Perforations (mm): 11

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop