• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue pivotante avec frein en polyamide

Réf.: 71514
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Domaine d'utilisation Chariots de transport
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71514
EAN / GTIN 4017976715148
Réf. fabricant 71514
Article hors catalogue L90080 526

Description

Exécution:

accessoires

Description:

200 x 50 mm, roue en polyamide, moyeu à roulement à rouleaux. Armature en tôle d'acier galvanisée. Les roues résistent à l'eau salée et aux acides. Compatibles pour des températures de -40° à +90°C.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 350
Roues (mm): 200 x 50
Type de pneu: Polyamide
Hauteur (mm): 237
Platine (mm): 135 x 110
Dis. Entre perforations (mm): 105 x 75/80
Perforations (mm): 11