Roue pivotante en polyamide

Réf.: 71502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Domaine d'utilisation Transportwagen
    Type de produit Rouleau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 71502
    EAN / GTIN 4017976016559
    Réf. fabricant 71502
    Article hors catalogue L90080 316

    Description

    Exécution:

    accessoires

    Description:

    125 x 38 mm, roue en polyamide, moyeu à roulement à rouleaux. Armature en tôle d'acier galvanisée. Les roues résistent à l'eau salée et aux acides. Compatibles pour des températures de -40° à +90°C.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 200
    Roues (mm): 125 x 38
    Type de pneu: Polyamide
    Hauteur (mm): 165
    Platine (mm): 105 x 80
    Dis. Entre perforations (mm): 80/76 x 60
    Perforations (mm): 9

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier