• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince droite à becs pointus 160 mm

Réf.: 715000 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
274 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Longueur mors 55 mm
Forme de mâchoire ovale-pointue, droite
Norme DIN ISO 5743
Exécution des mors intérieur lisse
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau pince Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé
Surface pince noire et brunie à froid, tête polie
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 715000 160
EAN / GTIN 4003773044475
Réf. fabricant 31 11 160

Description

Exécution:

Avec mâchoires particulièrement longues et minces, pointues-ovales. Pointue sur 3 mm de large et 1 mm de haut. Intérieur des mâchoires lisse. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.
Forme droite.

Norme:

DIN ISO 5743

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.