Roue fixe TPE-ESD

Réf.: 71474
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Domaine d'utilisation Chariots de transport
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71474
EAN / GTIN 4017976714745
Réf. fabricant 71474
Article hors catalogue L90080 1150
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

200 x 40 mm. Armature en tôle d'acier galvanisée. Roue à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique) conductrice d'électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Bandage non traçant.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Roues (mm): 200 x 40
Type de pneu: TPE-ESD
Hauteur (mm): 237
Platine (mm): 135 x 110
Dis. Entre perforations (mm): 105 x 75/80
Perforations (mm): 11