Roue pivotante avec frein TPE-ESD

Réf.: 71464
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Domaine d'utilisation Transportwagen
    Type de produit Rouleau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 71464
    EAN / GTIN 4017976714646
    Réf. fabricant 71464
    Article hors catalogue L90080 1149

    Description

    Exécution:

    accessoires

    Description:

    200 x 40 mm. Armature en tôle d'acier galvanisée. Roue à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique) conductrice d'électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Bandage non traçant.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 250
    Roues (mm): 200 x 40
    Type de pneu: TPE-ESD
    Hauteur (mm): 237
    Platine (mm): 135 x 110
    Dis. Entre perforations (mm): 105 x 75/80
    Perforations (mm): 11