• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantacourt haute-visibilité femme D19

Réf.: 713918113300D19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
Couleur high vis gelb
Taille de confection DE 19
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 713918113300D19
EAN / GTIN 7330509541425
Réf. fabricant 713918113300D19

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition hydrofuge, 240g/m²

Détails
Boucle latérale pour marteau
Poche d'identité
Boucles, une avec anneau en D
Manchette à glissière en plastique
Elastique à la taille

Poches
Poche pour règle avec porte-couteau et poche pour stylo
Poches avant à soufflet
Poche pour téléphone
Poches arrière à soufflet
Poches à clous - pouvant être rangées dans la poche avant. peuvent être rangées dans les poches avant à soufflet
Poche extérieure de protection des genoux
Fonctionnalité
Coupe femme

Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes

Finition
Fond de jambe ajustable

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Ce short pirate vous offre un design flexible sans compromis
  • Les jambes de 3/4 de longueur offrent une alternative cool
  • Deux poches arrière à soufflet renforcées en CORDURA®
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 classe 2, impliquant une visibilité accrue lors du travail dans des environnements difficiles

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification X