Exécution:
Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition hydrofuge, 240g/m²
Détails
Boucle latérale pour marteau
Poche d'identité
Boucles, une avec anneau en D
Manchette à glissière en plastique
Elastique à la taille
Poches
Poche pour règle avec porte-couteau et poche pour stylo
Poches avant à soufflet
Poche pour téléphone
Poches arrière à soufflet
Poches à clous - pouvant être rangées dans la poche avant. peuvent être rangées dans les poches avant à soufflet
Poche extérieure de protection des genoux
Fonctionnalité
Coupe femme
Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes
Finition
Fond de jambe ajustable
Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797
Description:
- Ce short pirate vous offre un design flexible sans compromis
- Les jambes de 3/4 de longueur offrent une alternative cool
- Deux poches arrière à soufflet renforcées en CORDURA®
- Certifié selon la norme EN ISO 20471 classe 2, impliquant une visibilité accrue lors du travail dans des environnements difficiles
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification X