{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Longueur mors | 73 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, avec mâchoires coudées (env. 40° − 45°) | |
Norme | DIN ISO 5745; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | |
Surface | chromée | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713735 200 | |
EAN / GTIN | 4003773016090 | |
Réf. fabricant | 26 27 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pince à becs demi-ronds, coudée isolée suivant VDE 200 mm
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
41,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
209 article(s) en stock
27,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 829 article(s) en stock
22,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution des mors | intérieur rugueux | intérieur rugueux | intérieur rugueux |
Longueur mors | 73 | 73 | 73 |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, avec mâchoires coudées (env. 40° − 45°) | ovale-pointue, avec mâchoires coudées (env. 40° − 45°) | ovale-pointue, avec mâchoires coudées (env. 40° − 45°) |
Norme | DIN ISO 5745 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | similaire à DIN ISO 5745 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Surface | chromée | chromée | sans revêtement |
Matériau | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction | Pince multifonction |