{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Longueur mors | 50 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, avec mâchoires coudées (env. 40° − 45°) | |
Norme | DIN ISO 5745; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | |
Surface | chromée | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713700 160 | |
EAN / GTIN | 4003773052111 | |
Réf. fabricant | 25 26 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince à becs demi-ronds, coudée isolée suivant VDE 160 mm
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
29,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
22,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 813 article(s) en stock
18,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution des mors | intérieur rugueux | intérieur rugueux | intérieur rugueux |
Longueur mors | 50 | 50 | 50 |
Longueur totale | 160 | 160 | 160 |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, avec mâchoires coudées (env. 40° − 45°) | ovale-pointue, avec mâchoires coudées (env. 40° − 45°) | ovale-pointue, avec mâchoires coudées (env. 40° − 45°) |
Norme | DIN ISO 5745 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | similaire à DIN ISO 5745 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction | Pince multifonction |