{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Longueur mors | 73 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, coudée (40° – 45°) | |
Norme | DIN ISO 5745 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | |
Surface | non revêtue | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713600 200 | |
EAN / GTIN | 4045197166098 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pince coudée à becs demi-ronds, non revêtue 200 mm
Sur demande
Disponibilité
4 419 article(s) en stock
15,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
23,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
128 article(s) en stock
27,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 198 article(s) en stock
18,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 948 article(s) en stock
22,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution des mors | intérieur rugueux | intérieur rugueux | intérieur rugueux | intérieur rugueux | intérieur rugueux |
Longueur mors | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Longueur totale | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Poignée | avec revêtement en plastique | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | Gaine à plusieurs composants | Gaine à plusieurs composants |
Norme | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 | similaire à DIN ISO 5745 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Surface | non revêtue | chromée | chromée | sans revêtement | sans revêtement |
Matériau | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé |