{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Longueur mors | 73 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, droite | |
Norme | DIN ISO 5745; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713300 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022831 | |
Réf. fabricant | 26 16 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince à becs demi-ronds, droite isolée suivant VDE 200 mm
Sur demande
Disponibilité
354 article(s) en stock
31,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
299 article(s) en stock
24,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution des mors | intérieur rugueux | intérieur rugueux |
Longueur totale | 200 | 200 |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, droite | ovale-pointue, droite |
Norme | DIN ISO 5745 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Surface | chromée | chromée |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction |