Conical cup grinding wheel 125x25x20 mm C800 steel/inox/hss/carbide

Réf.: 7133
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7133
EAN / GTIN 9003170071338
Réf. fabricant 7133
Article hors catalogue L50140 2808

Description

Description:

Ce produit a été spécialement conçu pour affûter les couteaux de sculpture. Sa grosseur de grain et son système de liant adapté vous permettent d'obtenir une coupe très froide. Sa surface fine améliore l'aptitude à la coupe et la durée de vie des outils de coupe. Ce produit a été spécialement conçu pour affûter les couteaux de sculpture. Sa grosseur de grain et son système de liant adapté vous permettent d'obtenir une coupe très froide. Sa surface fine améliore l'aptitude à la coupe et la durée de vie des outils de coupe. Veillez au sens de rotation de la meule lors de son utilisation. La meule à morfiler doit toujours s'éloigner de l'arête de coupe. En outre, le diamètre du flasque de serrage doit représenter au moins deux tiers du diamètre de la meule.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : C 800 - BE11
  • Dimension (D x T x H): 125 x 25 x 20 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 800
  • Vs /max: 20 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Carbure de tungstène;Acier inoxydable;Acier rapide
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Coupe froide
  • Longue durée de vie
  • Excellente qualité d'état de surface de la pièce à usiner

Utilisation:

  • Spécialement adapté à l'affûtage des couteaux de sculpture