Roue fixe à bandage polyuréthane

Réf.: 71324
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Domaine d'utilisation Transportwagen
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71324
EAN / GTIN 4017976713243
Réf. fabricant 71324
Article hors catalogue L90080 900

Description

Exécution:

accessoires

Description:

200 x 50 mm, roue à bandage polyuréthane monté sur jante en aluminium, moyeu à roulement à billes. Armature en tôle d'acier galvanisée. Déplacement silencieux, résistant à la plupart des produits corrosifs, longue durée de vie.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 350
Roues (mm): 200 x 50
Type de pneu: Polyuréthane
Hauteur (mm): 237
Platine (mm): 135 x 110
Dis. Entre perforations (mm): 105 x 75/80
Perforations (mm): 11