Roue fixe à bandage polyuréthane

Réf.: 71322
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Domaine d'utilisation Transportwagen
    Type de produit Rouleau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 71322
    EAN / GTIN 4017976713229
    Réf. fabricant 71322
    Article hors catalogue L90080 104

    Description

    Exécution:

    accessoires

    Description:

    125 x 40 mm, roue à bandage polyuréthane monté sur jante en aluminium, moyeu à roulement à billes. Armature en tôle d'acier galvanisée. Déplacement silencieux, résistant à la plupart des produits corrosifs, longue durée de vie.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 200
    Roues (mm): 125 x 40
    Type de pneu: Polyuréthane
    Hauteur (mm): 165
    Platine (mm): 105 x 80
    Dis. Entre perforations (mm): 80/76 x 60
    Perforations (mm): 9