• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pont de chargement longueur 1,92m

Réf.: 71314
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71314
EAN / GTIN 4031405713147
Réf. fabricant 071314

Description

Description:

  • Fabriqué en aluminium nervuré antidérapant
  • Pour charger et décharger facilement et en toute sécurité les véhicules
  • Angle d'approche courbe
  • Avec plinthes latérales
  • Longueur : 1,92 m
  • Charge: 700 kg

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 850 mm
  • Extensible : non
  • Revêtement de sol : Cannelée en aluminium
  • Largeur: 800 mm
  • Balustrades : sans
  • Largeur hors tout : 850 mm
  • Longueur totale max. : 1917 mm
  • Pliable : non
  • Longueur : 1920 mm
  • Longueur : 1600 mm
  • Largeur libre : 800 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 700 kg
  • Accessible en fauteuil roulant : non
  • Distance pontée : 1400 mm
  • Charge totale admissible : 700 kg