• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue pivotante polyuréthane avec frein

Réf.: 71312
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Domaine d'utilisation Chariots de transport
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71312
EAN / GTIN 4017976713120
Réf. fabricant 71312
Article hors catalogue L90080 105

Description

Exécution:

accessoires

Description:

125 x 40 mm, roue à bandage polyuréthane monté sur jante en aluminium, moyeu à roulement à billes. Armature en tôle d'acier galvanisée. Déplacement silencieux, résistant à la plupart des produits corrosifs, longue durée de vie.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Roues (mm): 125 x 40
Type de pneu: Polyuréthane
Hauteur (mm): 165
Platine (mm): 105 x 80
Dis. Entre perforations (mm): 80/76 x 60
Perforations (mm): 9