• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaussure de sécurité ADVISER Low ESD S2 ADVISER Low ESD S2, Taille 48

Réf.: 71306-48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ADVISER
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Acier
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 48
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71306-48
EAN / GTIN 4030839144176
Réf. fabricant 71306-48

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure en cuir
  • Semelle intérieure entière BUSINESS ESD
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle MONO-PU BUSINESS
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type A

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier