Roue fixe caoutchouc élastique bleu-gris

Réf.: 71272
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Domaine d'utilisation Transportwagen
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71272
EAN / GTIN 4017976712727
Réf. fabricant 71272
Article hors catalogue L90080 1184

Description

Exécution:

accessoires

Description:

125 x 40 mm. Roue à bandage caoutchouc élastique bleu-gris non traçant montée sur jante en aluminium, moyeu à roulement à billes. Armature en tôle d'acier galvanisée. Déplacement confortable.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Roues (mm): 125 x 40
Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
Hauteur (mm): 165
Platine (mm): 105 x 80
Dis. Entre perforations (mm): 80/76 x 60
Perforations (mm): 9

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop