• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Short de service femme stretch 4 directions bleu marine foncé/noir C36

Réf.: 712316458699C36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille de confection DE 36
Type de produit Short

Numéros d’identification et classifications

Référence article 712316458699C36
EAN / GTIN 7330509822807
Réf. fabricant 712316458699C36
Article hors catalogue L00980 5562

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4 voies 230 g/m²

Poches
Poche cuisse avec fermeture à glissière, Poche jambe sur le côté gauche avec rabat et bouton aimanté caché et une poche téléphone interne en maille
Poche mètre avec poche couteau et stylo
Poche intérieure avec poche à glissière cachée
Détails
Bonne surface pour le transfert
Manchette à glissière en plastique
Anneau D à la taille, Élastique à la taille
Boutons cachés, Bouton en métal
Fonctionnalité
Coupe régulière, Coupe femme
Étirement 4 voies, Sans rayures

Renforcement
Poches renforcées en CORDURA®

Description:

  • Short de service anti-rayures avec une coupe femme dans un stretch 4 voies fantastiquement confortable et conforme qui peut être utilisé aussi bien pendant les loisirs qu'au travail
  • Le short a une coupe plus étroite, et il y a des élastiques à la taille pour un confort encore meilleur