MARTOR LAME FIBERGLAS 712 , 80 par cassette

Réf.: 712.59
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 712.59
EAN / GTIN 4002632910029
Réf. fabricant 712.59

Description

Description:

Les lames en fibre de verre NR. 712 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 38 mm de long, 8 mm de large et 0,30 mm d'épaisseur.

Les lames en fibre de verre NR. 712 est disponible sous la référence 712,59 dans le magasin pour 80 pièces. disponible.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de lame double

    :
    lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop