• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon de travail Softshell haute visibilité jaune/noir pour femme D25

Réf.: 711825133399D25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
Couleur gelb / schwarz
Taille de confection DE 25
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 711825133399D25
EAN / GTIN 7330509877944
Réf. fabricant 711825133399D25

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3 couches, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Poches
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en mesh
Poches protection genou
Poches arrière avec soufflet, renforcées
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poches à clous - amovibles et extra larges, équipées de porte-outils et d'un compartiment supplémentaire pour outils

Détails
Poche d'identité amovible
Les larges passants au dos et sur les côtés, Deux passants sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
Anneau D dans la ceinture, Ceinture prolongée à l'arrière, Taille ajustable
Porte-couteau avec bouton
Manchette à fermeture éclair en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Finition
Fond de jambe avec renfort CORDURA®, Cordon de fond de jambe avec bouton pression

Fonctionnalité
Matière imperméable au vent et à l'eau, pas de coutures étanches, Champ de couleur sombre dans les sections fortement exposées aux salissures, stretch 2 voies
Genoux pré-pliés, coupe régulière

Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes, bande réfléchissante coupée de 70 mm de large

Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, bas de jambe renforcé en CORDURA®, poches à clous, poches arrière et poche mètre renforcées en CORDURA®

Description:

  • Pantalon hi-visuel automne et hiver avec une coupe femme, en softshell 100% extensible
  • Le matériau rend le pantalon extrêmement doux, confortable et souple, et possède des panneaux sombres et résistants à la saleté sur les zones exposées
  • Le matériau est imperméable, coupe-vent et possède une excellente respirabilité
  • Le pantalon possède des détails avancés et des poches pratiques avec renfort CORDURA®, une poche à soufflet sur la jambe, poche mètre, des poches holster détachables avec fermetures à glissière, des poches arrière à soufflet et des porte-outils pratiques, comme une boucle pour un porte-marteau
  • La poche pour genouillère est renforcée avec du CORDURA® stretch à l'extérieur
  • Les extrémités des jambes avec un renfort CORDURA® pour une protection anti-usure efficace
  • Le choix naturel pour travailler dans des conditions météorologiques difficiles
  • Aussi disponible en modèle homme 1820

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y