• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue fixe à bandage caoutchouc bleu-gris

Réf.: 71124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Domaine d'utilisation Chariots de transport
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71124
EAN / GTIN 4017976711249
Réf. fabricant 71124
Article hors catalogue L90080 285

Description

Exécution:

accessoires

Description:

200 x 50 mm. Roue à bandage caoutchouc bleu-gris non traçant montée sur jante en plastique, moyeu à roulement à rouleaux. Armature en tôle d'acier galvanisée.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 205
Roues (mm): 200 x 50
Type de pneu: Caoutchouc bleu gris
Hauteur (mm): 237
Platine (mm): 135 x 110
Dis. Entre perforations (mm): 105 x 75/80
Perforations (mm): 11