Roue pivotante caoutchouc bleu-gris

Réf.: 71103
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Domaine d'utilisation Transportwagen
    Type de produit Rouleau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 71103
    EAN / GTIN 4017976711034
    Réf. fabricant 71103
    Article hors catalogue L90080 992

    Description

    Exécution:

    accessoires

    Description:

    160 x 40 mm. Roue à bandage caoutchouc bleu-gris non traçant montée sur jante en plastique, moyeu à roulement à rouleaux. Armature en tôle d'acier galvanisée.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 135
    Roues (mm): 160 x 40
    Type de pneu: Caoutchouc bleu gris
    Hauteur (mm): 196
    Platine (mm): 135 x 110
    Dis. Entre perforations (mm): 105 x 75/80
    Perforations (mm): 11