• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Pince a becs ronds chromee avec gaine 160 mm

Réf.: 710801 160
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Longueur mors 30 mm
Forme de mâchoire ronde
Norme DIN ISO 5745
Exécution des mors intérieur lisse
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface pince chromé
Type de produit Pinces à becs ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 710801 160
EAN / GTIN 4003773042907
Réf. fabricant 22 05 160

Description

Exécution:

Avec courtes mâchoires puissantes (rondes). Intérieur des mâchoires lisse.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.
KNIPEXtend sert à raccorder des extensions, tels que des clips ColorCode (CCC) pour personnalisation ou des clips Tethered Tool (TTC) pour fixation d’un équipement antichute Tethered Tools.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Remarque(s):

Le modèle précédent 710800 peut toujours être commandé jusqu’à ce que les modèles KNIPEXtend soient disponibles.