• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur de joint à rotule Fourche 35-45mm 200N·m

Réf.: 71070003
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
Référence article 71070003
EAN / GTIN 4018754346660
Réf. fabricant 71070003

Description

Description:

- galvanisé
- sur les poids lourds, les bus et les véhicules de chantier

Caractéristique(s):

  • Ouverture de fourche (w): 35-45 mm
  • Hauteur libre (h) mm: 115 mm
  • max. la plus élevée: 20 t
  • max. Couple: 200 N·m
  • Poids (g): 2900 g