• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extrudeur de rotule Fourche 23mm

Réf.: 71070000
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
Référence article 71070000
EAN / GTIN 4018754342365
Réf. fabricant 71070000

Description

Description:

- pour l'extraction des pivots de rotules de barres d'accouplement et de barres stabilisatrices
- pour les rotules de voitures et de camions
- modèle compact
- corps et levier en acier traité
- estampé et trempé

Caractéristique(s):

  • Ouverture de fourche (w): 23 mm
  • Entraînement externe hexagonal (mm): 19 mm
  • Hauteur libre (h) mm: 65 mm
  • Poids (g): 730 g