• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur de vis pour taille M16-M20 5 / 8-3 / 4 mm

Réf.: 71050005
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
Type de produit Outils d'extraction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71050005
EAN / GTIN 4018754286652
Réf. fabricant 71050005
Article hors catalogue L60010 6321

Description

Description:

  • Outil de dépose pour retirer les vis endommagées ou les boulons filetés
  • Avec entraînement hexagonal
  • Avec poinçon et double tranchant
  • Convient aux filetages à droite et à gauche

Caractéristique(s):

  • pour vis: 5/8-3/4″ M16-M20 mm
  • foret hélicoïdal adapté: 11,1 mm 7/16″
  • Hexagone extérieur (pouces): 3/4
  • hexagone extérieur: 19
  • Gr.: 5
  • Longueur mm (L): 90 mm
  • Poids: 100 g