Extracteur de vis pour tailles M5-M6 3 / 16-1 / 4 mm

Réf.: 71050001
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Outils d'extraction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71050001
EAN / GTIN 4018754286614
Réf. fabricant 71050001
Article hors catalogue L60010 6317
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Outil de dépose pour retirer les vis endommagées ou les boulons filetés
  • Avec entraînement hexagonal
  • Avec poinçon et double tranchant
  • Convient aux filetages à droite et à gauche

Caractéristique(s):

  • pour vis: 3/16-1/4″ M5-M6 mm
  • foret hélicoïdal adapté: 3,2 mm 1/8″
  • Hexagone extérieur (pouces): 1/4
  • hexagone extérieur: 6,35
  • Gr.: 1
  • Longueur mm (L): 60 mm
  • Poids: 6 g