• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à becs ronds polie, Longueur totale: 160mm

Réf.: 710500 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Longueur mors 30 mm
Forme de mâchoire ronde
Norme DIN ISO 5745
Exécution des mors intérieur lisse
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface pince noire et brunie à froid, tête polie
Type de produit Pinces à becs ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 710500 160
EAN / GTIN 4003773015024
Réf. fabricant 22 01 160

Description

Exécution:

Avec courtes mâchoires puissantes (rondes). Intérieur des mâchoires lisse.
Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.