Pince à becs plats chromée avec gaine 140 mm

Réf.: 710400 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 140 mm
    Longueur mors 28 mm
    Forme de mâchoire plate
    Norme DIN ISO 5745
    Exécution des mors intérieur rugueux
    Poignée Gaine à plusieurs composants
    Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé
    Surface pince chromée
    Type de produit Pinces à becs plats

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 710400 140
    EAN / GTIN 4003773042464
    Réf. fabricant 20 05 140

    Description

    Exécution:

    Avec courtes mâchoires puissantes (plates). Intérieur des mâchoires rugueux.
    Pince chromée, branches avec gaine multimatière.

    Norme:

    DIN ISO 5745

    Matière(s):

    Acier à outils spécial, forgé et trempé.